間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
SUN RISE

フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット

 
取扱い終了 
注文コード
08230537
品番
SFC-200-A
内容量
1個
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●付属品: 
圧力計付き  
●材質(本体): 
アルミ合金  
●使用温度範囲(℃): 
5〜60  
●最高使用圧力(MPa): 
1  
●接続口径(inch): 
1/4  
●フィルター: 
オートドレン  
●使用流体: 
空気  
●保証耐圧力(MPa): 
1.2  
●材質(カバー): 
ポリカーボネート  
●取付け方法: 
ブラケット取付け  
●推奨使用油: 
ISO VG 32  
●設定圧力範囲(MPa): 
0〜0.8  
●圧力計接続口径: 
1/8  
●ろ過度(μ): 
40  
●ルブリケータ貯油量(mL): 
130.5  
●フィルタドレン貯留量(mL): 
130.5  
●材質(シールド): 
ADS  
●流量(L/min[0.7MPa]時): 
716  
●RED BOOKVol3ページ: 
843  

代替相当品
08230537
SFC-200-A
06888664
AC30C-02DE
SMC
エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
1個 ¥17,793 メーカー及びボディサイズ違います
08230537
SFC-200-A
09592651
FRL-2-02A
MonotaRO
フィルターレギュレータ+ルブリケータユニット
1台 ¥5,865 メーカーが違います

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

タッチコネクターファイブ メイルコネクタ

千代田通商

商品点数:34

¥131〜

ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

吉年

商品点数:17

¥92〜

白 長ニップル

吉年

商品点数:78

¥72〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 木工機械
調整部分に不満があります 出吐量が変わなくてクルクル回しているうちに急激に出吐量が変わるような印象を受けました 価格には満足しています。
[2008-01-13]

満足度:
用途: 工業機械に使用しているエアシリンダー保護に使用。
この価格でここまで質が良いと思っていませんでした。ゲージも付いているし、取付用のステーもしっかりしています。

[2008-01-11]

用途: エアーツール用
金額が安いだけに、なんとなく雑な造りに見えるが、使用してみると、なかなかしっかりとした安心できる商品でした。特にフィルターは、大満足です。
[2007-01-30]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34