間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
SUN RISE

エアフィルタ

 
取扱い終了 
注文コード
08230591
品番
SF-200-A
内容量
1個
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●材質(本体): 
アルミ合金  
●使用温度範囲(℃): 
5〜60  
●最高使用圧力(MPa): 
1  
●接続口径(inch): 
1/4  
●フィルター: 
オートドレン  
●使用流体: 
空気  
●保証耐圧力(MPa): 
1.2  
●材質(カバー): 
ポリカーボネート  
●取付け方法: 
ブラケット取付け  
●推奨使用油: 
ISO VG 32  
●ろ過度(μ): 
40  
●ルブリケータ貯油量(mL): 
130.5  
●フィルタドレン貯留量(mL): 
130.5  
●材質(シールド): 
ADS  
●流量(L/min[0.7MPa]時): 
716  

代替相当品
08230591
SF-200-A
09592712
F-02A
MonotaRO
エアフィルタ
1台 ¥2,790 メーカーが違います

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ステンレス製ねじ込み チーズ

MonotaRO

商品点数:5

¥301〜

白 長ニップル

吉年

商品点数:78

¥72〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34