間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

チャック袋

取扱い終了 返品保証 
注文コード
08235491
品番
4B-2
内容量
1パック(100枚入)
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●特長: 
便利なポリエチレン製チャック付き袋  

●材質: 
ポリエチレン  
●厚さ(mm): 
0.04  
●寸法(mm): 
70(チャック下)×62  
●色: 
透明  
●総合カタログVol13ページ: 
207  

代替相当品
08235491
4B-2
06998975
4B
MonotaRO
チャック袋
1パック(100枚入) ¥150 チャック下サイズが異なります。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

パイプ式ファイル

MonotaRO

商品点数:5

¥278〜

OPPテープ

MonotaRO

商品点数:1

¥85

綿特日本一軍手600g(キナリ)

MonotaRO

商品点数:3

¥30〜

クリアホルダー

MonotaRO

商品点数:4

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 商品の袋詰め用として使用。
安い! 少し薄いが品質は悪くない。
[2008-08-27]

満足度:
用途: 温度ヒューズを購入戴いているお客様に販売をするのですがサイズが丁度良く中身を確認できることもあり重宝しています。
通常は100yenSHOPにて100枚入りを購入するのですが、製品的にモノタロウで購入するほうが品質が良い
シンポ株式会社 様(愛知県) [2008-04-19]

満足度:
用途: ネジの仕分け
工具室の棚も、最初はサイズ別に綺麗に整理するのですが、継続できない。
チャック袋に、サイズを記入して保管するようになって、
探す手間が省けるようになりました。
工具箱の中の整理も、是非、試してみようと思う。
株式会社ソウタ 様(兵庫県) [2007-12-10]

満足度:
用途: 工具箱の中の整理に
扱っているビス、ナット、ワッシャーの種類が多いので、チャック袋を使用しています。
工具箱は仕切りが少ないので沢山の種類を持ち運ぶのには不便だし、時折、まざってしまうことも・・・
袋に品番を書いておけば、誰かに『持ってきて!』って、頼む時も、わかりやすい。安いので、袋が破れたら使い捨てにしやすく、重宝しています。
[2007-11-13]

満足度:
用途: 細かいビス、ナット、ワッシャーを車の中や現場でなくならないようにまと

めてる!
もう少し丈夫に!
[2007-10-11]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34