ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの マーカー/蛍光ペン
ぺんてるの 油性マーカー
ノック式油性マーカーハンディ平芯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08236767
品番
NX60-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥150
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
片手でノックですぐ書けて、再びノックでペン先収納ができます。
キャップレスだからとっても手軽で便利になったノック式マーカーです。
経済的なインク詰替えタイプです。
線幅(mm)
3.0〜6.0
適合
専用カードリッチ/NR2-C
インク色
青
材質(軸)
アクリル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25.3×19.5×153.4
仕様
ワンタッチノック式/
成分
アルコール系油性染料
種別
油性
材質
(ノック部)再生PP、エラストマー
質量(g)
23
材質(バネ部)
ステンレス
材質(ペン芯)
アクリル
再生樹脂使用率(%)
64
線の太さ
平芯 太字