間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト   自動車・トラック整備お問い合わせ
 
 

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド
お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
長谷川工業

アルクレーン

注文コード
08238745
品番
ACS-3010V
内容量
1台
参考基準価格
¥96,800
通常価格単価(税別)
¥58,080¥55,176
特価

 

●特長: 
移動・設置がカンタンな、軽量吊三脚。
軽量&耐久性抜群
収納は、かさばらない省スペース設計。  

●用途: 
クレーン設備のない作業現場での重量物の揚げ下しに最適。  

●付属品: 
チェーンブロック吊上げ用ロープ  
●その他: 
チェーンブロックは付属しておりません。  
●材質: 
連結パイプ(2):A6063TE-T5  
●長さ(mm): 
支柱:3000  
●質量(kg): 
18.0  
●高さ(mm): 
2720  
●径(Φmm): 
支柱:48.6  
●許容荷重(t): 
1  
●踏ざん間隔(mm): 
2450  
●材質(支柱): 
A6061TE-T6  
●材質(ヘッド): 
FCD450(SS400)(塗装付き)  
●材質(ボルト): 
ハンガー側:SS400(着色)
脚固定ボルト:SS400(メッキ)(滑り止め側)  

地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥5,000
沖縄地方1個〜¥10,000
離島1個〜¥10,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34

はじめてのお客様へ



最近見た商品
アルクレーン アルクレーン
長谷川工業

キャンペーン一覧 今日の特売 曜日別特売 ワケありビックリ価格 エコ企画
クーポンプレゼント