間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

樹脂製平台車

  
注文コード
08238815
メーカー品番
JD-100
内容量
1台
参考基準価格
オープン
本日限りのキャンペーン価格です。
通常価格単価(税別)
¥2,529¥2,276
特価

 

●質量(kg): 
3  
●色: 
イエロー  
●車輪径(Φmm): 
75  
●材質(本体): 
ABS  
●材質(車輪): 
ナイロン(白)  
●積載荷重(kg): 
100  
●使用キャスター: 
自在車×4個  
●床面高さ(mm): 
110  
●荷台寸法(mm): 
600×400  
●持ち手穴(mm): 
102×32  
●RED BOOKVol3ページ: 
664  
●総合カタログVol13ページ: 
174  

その他関連商品
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

テプラPROテープ

キングジム

商品点数:4

¥730〜

OPPテープ

MonotaRO

商品点数:1

¥85

折りたたみ台車

MonotaRO

商品点数:3

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 工場内の運搬
重量は10〜20kg
2年前に購入させていただいてから毎日のように重量10〜20kgの物を運搬
していますが、全く問題なく使用しています。
価格が安い割には耐久性も優れており、大変満足しております
能登紙器株式会社 様(石川県) [2008-07-23]

満足度:
用途: ストック用で 女性でも簡単に移動できます
黄色は工場が明るくなります
[2008-03-20]

満足度:
用途: 修理品(AUDIOアンプ)の移動、一時保管に
耐荷重100Kgですが、35kg程度のアンプを載せただけで歪んでしまい、役に立ちませんでした。 今はゴミになっています。 木製のものがやはり良いようです。
オプティコム有限会社 様(東京都) [2007-12-21]
MonotaRO MonotaROからの回答:
耐荷重の表示は均等静止荷重で表記しております、製品等に問題が有りましたら個別に対応させて頂きますので宜しくお願い致します。

用途: 荷物の移動
とても楽に荷物を運ぶことができ、ホームセンターの物とは全く違う。
上面に滑り止めが有り、ずれにくく出来ていて良い。
株式会社グレイシーズ 様(滋賀県) [2007-10-02]

用途: 仕掛品の保管管理と出荷時の移動等
大きさが整理箱にちょうどよいため荷崩れなくつめる。
ベアリングの品質は最悪です。購入時よりガリガリとしている。4輪自在といっても移動するときに一苦労・・・

岐阜プラスチック工業製のジョイントキャリーも購入した事がありますがこのなめらかな4輪自在を経験してしまうと・・・・・
株式会社ヨ−ゼン 様(静岡県) [2007-09-11]


キャンペーン一覧