間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

折りたたみ樹脂台車

 
注文コード
08238842
品番
ST-120S
内容量
1台
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥3,379

 

●仕様: 
自在キャスター2個、固定キャスター2個  
●材質: 
本体:プラスチック
ハンドル部:スチール  

●質量(kg): 
7.6  
●色: 
イエロー  
●材質(車輪): 
ナイロン(黒)  
●車輪幅(mm): 
23  
●最大積載量(kg): 
120  
●床面高さ(mm): 
145  
●使用車輪(mm): 
Φ100  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
453×705×825  
●折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
453×705×235  
●RED BOOKVol3ページ: 
659  
●総合カタログVol13ページ: 
173  
●RED BOOKVol4ページ: 
848  

その他関連商品

オリタタミコンテナ

MonotaRO

商品点数:3

¥1,690〜

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

パーツボックス

MonotaRO

商品点数:12

¥280〜

折りたたみ台車

MonotaRO

商品点数:3

安全靴 短靴

MonotaRO

商品点数:9

¥2,420

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 小物部品の搬送に使っています
キャスターの音はうるさいが、工場で使ってるので気にならない。2年前に購入した分は市販のキャスターと互換性有り取替えて使っている。
有限会社 八兵衛 様(兵庫県) [2008-06-20]

満足度:
用途: 電気工事
本日到着したので早速組み立て。
1つのキャスターに4個のボルト。計12本のボルトの内、2本のボルトのねじ山が「とも回り」しました。
ねじ山がつぶれたのではなくボルトと一緒にねじ部分もまわっています。
ねじ山部分に全く金属が使われていない上にプラスチックの接着も極めて悪い。
いくら中国製造でも程度が低い。
キャスターと台車本体を連結させる一番肝心な部分がこれでは購買意欲が削がれる。
大した力で締め付けたわけでも無く、かなり情けない商品でした。

今後の参考や、検討対象にしなくても結構です。
こんな商品売り出してたら客がへりまっせ。
今後の検討課題ではなく出荷前に商品検査も何もしていない。
この商品を販売すると決めたバイヤーなどはボルトが金属でねじ部分がプラスチックやプラスチック樹脂である程度の強度が保てるとでも思ったのでしょうか。

今後の参考にしなくても結構です。
検討もしなくて結構です。
知り合いの同業者達には、この会社で台車は買うなと忠告しておきます。
いくら3000円台の商品でもケチる部分間違っている。
伊藤電工 様(京都府) [2008-06-17]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご満足頂けなかったとの事、誠に申し訳ございません。
工場側と今まで以上に連携を強化し、より完成度の高い商品の企画につとめて参ります。

満足度:
用途: プレス打ち抜き製品
パーツボックスに入れた部品の搬送に使用している。4色有るので、ライン毎に分けられるので便利です。
高野工業株式会社 様(兵庫県) [2007-12-10]

満足度:
用途: 機械部品の搬送。
樹脂台車は高いとイメージ有ったが、此れは安い!この価格なら品質ほぼ満足。
株式会社ソウタ 様(兵庫県) [2007-12-10]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34