曜日別特売

架台

商品レビューを投稿する
取扱い終了地域運賃お客様組立品
内容量
1台
注文コード
08238921
品番
WK2-1800(架台)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,800
質量(kg)
28.5
グリーン
高さ(mm)
600
タイプ
棚板2段タイプ
奥行(mm)
300
間口(mm)
1811
注意
※お客様組立商品です。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする