間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

シマウエス(ニシキウエス)

※代表画像です
 
注文コード
08239533
品番
-
内容量
1箱(10kg)単位
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥2,070¥1,967
特価

 

●特長: 
コストが低く溶剤作業を除くあらゆる作業に使えます。Yシャツ・シーツ等の平織りの生地を使用しています。  

●仕様: 
工程処理:検針機検査、クレゾール水溶液による消毒  
●注意: 
※溶剤を使う作業には適していません。  

●材質: 
綿率約80%以上(約20%のポリエステル等の化学繊維を含んだ生地がございます。)  
●色: 
雑色(パステル系)  
●寸法(cm): 
約30〜50×30〜50  
●RED BOOKVol3ページ: 
600  
●総合カタログVol13ページ: 
152  
●RED BOOKVol4ページ: 
765  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
沖縄地方1個〜¥3,000
離島1個〜¥3,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

徳用万能刷毛

コーワ

商品点数:3

¥78〜

モデルローブ ニトリルモデル No.600

エステー

商品点数:3

¥336

牛床革手袋

ノーブランド

商品点数:1

¥1,572

テプラPROテープ

キングジム

商品点数:4

¥730〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 機械の洗浄 油落とし
たまに大きなウエスが入っており それお引き抜くと 余計なウエスまで
出てくる
[2008-08-06]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご意見ありがとうございます。
中古ウエスで、サイズもある程度の幅をもった範囲でしか約束できないのですが、webに記載されているサイズとあまりにもかけ離れている場合は、お手数ですが再度ご連絡を御願いします。

満足度:
用途: 部品洗浄等
今まで、白ウエスを使っていましたが年間を通したランニングコストを見てみると、断然安いです。
使用感についても、柄物と言うだけであって大して差はありません。
汚れもよく拭き取れます。
多少のホツレ等はありますが、気になりません。
[2008-03-07]

満足度:
用途: 工場機械の汚れ落とし。
これまで色メリウエスを使用していましたが、今回から非常に価格が安いこともありシマウエスを使いました。機械油も十分吸い込んでくれるので重宝しています。小分けで袋に入っているので保管にも便利です。
[2008-01-09]

満足度:
用途: 機械の汚れ落としに使う。
値段が安いのでとても助かっています。
[2007-11-16]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34