間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
吉年

チーズ ステンレス製ねじ込み管継手

※代表画像です
 
注文コード
08240486
品番
T
内容量
1箱(50個入)
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥35,450¥33,678
特価

 

●形状: 
チーズ  
●寸法L(mm): 
33  
●呼び径(B): 
3/4  
●呼び径(A): 
20  
●RED BOOKVol3ページ: 
859  
●総合カタログVol13ページ: 
232  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥3,000
沖縄地方1個〜¥3,000
離島1個〜¥3,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

タッチコネクターファイブ メイルコネクタ

千代田通商

商品点数:34

¥131〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34