間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
吉年

径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手

※代表画像です
 
注文コード
08240547
品番
BU
内容量
1箱(180個入)
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥88,920¥84,474
特価

 

●形状: 
径違いブッシング  
●寸法L(mm): 
27  
●呼び径(B): 
1×1/2  
●寸法SW(mm): 
35  
●呼び径(A): 
25×15  
●呼び径B1(inch): 
1  
●呼び径B2(inch): 
1/2  
●RED BOOKVol3ページ: 
861  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥3,000
沖縄地方1個〜¥3,000
離島1個〜¥3,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

その他関連商品

シールテープ

MonotaRO

商品点数:1

¥431

アルミパイプレンチ

MAXPOWER

商品点数:5

¥2,390〜

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

吉年

商品点数:17

¥92〜

白 長ニップル

吉年

商品点数:78

¥72〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 油温計センサー取り出し用
量販店には無いサイズが豊富で助かってます。
材質等は詳しくは分かりませんが使い勝手はいいです。
[2006-08-01]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34