間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
吉年

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)

※代表画像です
 
注文コード
08240845
メーカー品番
BU
内容量
1箱(240個入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥48,000

 

●形状: 
ブッシング  
●寸法L(mm): 
27  
●寸法E(mm): 
20  
●二面幅SW(mm): 
38(六角)  
●呼び径(A): 
25×15  
●呼び径B1(inch): 
1  
●呼び径B2(inch): 
1/2  
●RED BOOKVol3ページ: 
855  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥3,000
沖縄地方1個〜¥3,000
離島1個〜¥3,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

その他関連商品

シールテープ

MonotaRO

商品点数:1

¥431

ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mm

セイニチ

商品点数:13

¥413〜

アルミパイプレンチ

MAXPOWER

商品点数:5

¥2,425〜

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

吉年

商品点数:20

¥70〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: エアー配管工事
バラで買えるので便利です
株式会社AUTRAD 様(神奈川県) [2008-04-03]


キャンペーン一覧