間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
テージー

クリアファイル

 
注文コード
08245027
品番
CF-442-31
内容量
1冊
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥128¥122
特価

 

●厚さ(mm): 
ポケットシート:0.04  
●色: 
アイボリー  
●サイズ: 
A4判タテ型  
●背幅(mm): 
15  
●寸法(縦×横)(mm): 
310×240  
●ポケット数: 
20  
●材質(表紙): 
再生PP製  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ハイマッキーケアつめ替えタイプ

ゼブラ

商品点数:3

¥99〜

フリーコンベックス・移動爪

ケーディーエス(KDS)

商品点数:3

¥300〜

ユーゲル

ユーゲル化学工業

商品点数:4

¥665

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34