間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
リヒト

リクエスト・クリヤーブック

 
注文コード
08245106
品番
G3202-24
内容量
1冊
参考基準価格
オープン
12月1日より価格改定を予定しております。新価格は422円となります。
通常価格単価(税別)
¥358¥340
特価

 

●材質: 
表紙:再生ポリプロピレン50%、ポケット:再生ポリプロピレン40%、中台紙:古紙パルプ配合率70%  
●色: 
黒  
●サイズ: 
A4-S型  
●背幅(mm): 
32  
●寸法(縦×横)(mm): 
306×240  
●ポケット数: 
40  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

耐水研磨紙(1枚入)

三共理化学

商品点数:10

¥60〜

リクエスト・クリヤーブック

リヒト

商品点数:4

¥168

研磨ディスク(アランダム)

MonotaRO

商品点数:10

¥930

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34