間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

フラットファイル

取扱い終了 
注文コード
08245133
品番
210041
内容量
1パック(10冊入)
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●色: 
ピンク  
●サイズ: 
A4-S型  
●収納枚数: 
180枚  
●背幅(mm): 
15  
●穴数: 
2  
●寸法(縦×横)(mm): 
307×230  
●とじ厚(mm): 
18  
●穴間隔(mm): 
80  
●材質(表紙): 
古紙使用(古紙配合率100%再生紙)  
●材質(とじ具): 
樹脂製  
●総合カタログVol13ページ: 
285  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
310  

代替相当品
08245133
210041
09604856
FF33PK
ノーブランド
フラットファイル(10冊セット)
1パック(10冊入) ¥298 メーカーが異なります。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

マッキーケア極細つめ替えタイプ

ゼブラ

商品点数:3

¥79〜

ダブルクリップ

ノーブランド

商品点数:5

¥176〜

フラットファイル

LION (ライオン事務器)

商品点数:4

¥284〜

Z式レバーファイル

MonotaRO

商品点数:3

¥96〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: ファイリング
安くて良い
[2008-03-26]

満足度:
用途: 請求書等のファイル
100ショップより安価なのがうれしい
ヤマト工業株式会社 様(東京都) [2007-10-22]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34