間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
トヨトミ

ポータブル石油ストーブ

取扱い終了 
注文コード
08245237
品番
RC-D32ET(B)
内容量
1台
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。


●特長: 
快適サーモ採用、ダブルクリーン燃焼で適温に調節してますます効率よく暖房。
遠赤外線で体を芯から暖めます
消火時のにおいの原因である未燃ガスを燃やしきりにおいを抑えます
火力調節40%
古くなった芯もでるでる芯で2度引き上げて使えます。
油切れを給油ランプとメロディーでお知らせします。
こぼれま栓で油もれがなくて、より安全。  

●特記: 
※大変申し訳ございませんが、この商品はなくなり次第今期終了となります。
来季販売を再開する予定です。
  

●注意: 
※乾電池別売(単2×4本必要)  

●質量(kg): 
約10.6  
●色: 
ブラック  
●油タンク容量(L): 
4.0  
●暖房の目安(コンクリート): 
12畳(20.0m2 )まで  
●暖房の目安(木造): 
9畳(15.0m2 )まで  
●外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 
463×612×284 (置台を含む)  
●火力調節幅(kW): 
1.29  
●暖房出力(kW): 
3.22  
●最大燃料消費量(L/h): 
0.313  
●最小燃料消費量(L/h): 
0.188  
●耐熱しん: 
20種  
●最大燃焼継続時間(h): 
約12.8  
●最小燃焼継続時間(h): 
約21.3  

その他関連商品

手廻しドラムポンプ

工進

商品点数:2

¥6,940〜

ロータリーポンプ

MonotaRO

商品点数:1

乾電池式給油ポンプ ママオート

工進

商品点数:2

¥600〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34