間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
トヨトミ

ポータブル石油ストーブ

取扱い終了 
注文コード
08245264
品番
RS-D235(W)
内容量
1台
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。


●特長: 
操作しやすいダイヤルつまみ式。
においの少ない消臭リング付き。
消火時のにおいの原因である未燃ガスを燃やしきりにおいを抑えます
こぼれま栓で油もれがなくて、より安全。  

●特記: 
※大変申し訳ございませんが、この商品はなくなり次第今期終了となります。
来季販売を再開する予定です。
  

●注意: 
※乾電池別売(単1×2本必要)  

●質量(kg): 
約7.2  
●色: 
ホワイト  
●寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 
453×428×315  
●油タンク容量(L): 
3.6  
●燃料消費量(L/h): 
0.219  
●暖房の目安(コンクリート): 
8畳(13.0m2 )まで  
●暖房の目安(木造): 
6畳(10.0m2 )まで  
●暖房出力(kW): 
2.25  
●耐熱しん: 
129種  
●燃焼継続時間(h): 
約16.4  

その他関連商品

手廻しドラムポンプ

工進

商品点数:2

¥6,940〜

ロータリーポンプ

MonotaRO

商品点数:1

乾電池式給油ポンプ ママオート

工進

商品点数:2

¥600〜

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

♯3000ブルーシート

MonotaRO

商品点数:22

¥293〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34