間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
トヨトミ

超音波加湿器

 
取扱い終了 
注文コード
08245343
品番
TUH-A9(W)
内容量
1台
参考基準価格
¥10,476
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特長: 
加湿とアロマテラピーで癒しの相乗効果!
スイッチONですぐ加湿。
転倒時の熱水によるヤケドの心配がありません。
浄水器の水を使えば白粉もでません。
加湿量コントロール付き
加湿といっしょにアロマテラピー効果も楽しめるアロマポットを吹出口に設置。
マイナスイオン約1000個/ccを放出(吹出口より0.5mの位置、室温20〜24℃、湿度50〜60%の条件で測定)  

●付属品: 
アロマオイル(ラベンダー)1本、スポイト  
●質量(kg): 
約2.5  
●色: 
ホワイト  
●電源(V): 
AC100(50/60Hz)  
●消費電力(W): 
43/41  
●タンク容量(L): 
約3  
●電源コード(m): 
2  
●外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 
300×260×120  
●保護装置: 
渇水時停止フロートスイッチ  
●連続加湿時間(時間): 
8.5 (最大加湿時)  
●加湿能力(L/H): 
0.35 (無断階調節)  
●使用可能面積: 
6〜10畳  
●自動湿度調節器: 
なし  

その他関連商品

10413401
TUH-A9用タンク

トヨトミ

-

1個

¥2,470

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34