間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ワコーパレット

合板台車 エアーキャスター付

注文コード
08245377
品番
-
内容量
1台
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥9,240¥8,778
特価

 

●仕様: 
エアーキャスター付(ベアリング入り)  
●質量(kg): 
約9.5  
●材質(キャスター): 
スチール  
●均等荷重(kg): 
300  
●板厚(mm): 
18  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
900×600×121  
●キャスター径(Φmm): 
75  
●総合カタログVol13ページ: 
175  
●RED BOOKVol4ページ: 
854  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥1,500
沖縄地方1個〜¥4,000
離島1個〜¥4,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 物の搬入搬出の運搬作業及び倉庫内の荷物の保管
最近キャスターの質が良くなってその分金額が上がった様ですが、前の仕様で金額を低く抑えてもらったほうが良い。
株式会社セレスポ 様(埼玉県) [2007-06-15]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34