間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
三菱電機

インバータ FREQROL-A700シリーズ

※代表画像です
 
注文コード
08248466
品番
FR-A720-1.5K
内容量
1台
参考基準価格
¥164,000
通常価格単価(税別)
¥45,920¥43,624
特価

 

●質量(kg): 
3.8  
●定格出力電流(A): 
8  
●制御: 
制御方式:Soft-PWM制御、高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御を選択可能
出力周波数範囲:0.2〜400Hz
周波数設定分解能(アナログ入力):0.015Hz/0〜60Hz(端子2、4:0〜10V/12bit)、0.03Hz/0〜60Hz(端子2、4:0〜5V/11bit、0〜20mA/約11bit、端子1:0〜±10V/12bit)、0.06Hz/0〜60Hz(端子1:0〜±5V/11bit)
周波数設定分解能(デジタル入力):0.01Hz
周波数精度:アナログ入力/最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力/設定出力周波数の0.01%以内
電圧/周波数特性:基底周波数0〜400Hz任意設定可能、定トルク、低減トルクパターン、V/F5点アジャスタブル選択可能
始動トルク:200%0.3Hz(0.4K〜3.7K)
トルクブースト:手動トルクブースト
加速、減速時間設定:0〜3600s(加速減速個別設定可能)、直線S字加減速モード、バックラッシュ対策加減速選択可能
直流制動:動作周波数(0〜120Hz)、動作時間(0〜10s)、動作電圧(0〜30%)可変
ストール防止動作レベル:動作電流レベル設定可能(0〜220%可変)、有無の選択可能
トルク制限レベル:トルク制限値設定可(0〜400%可変)  

●交流電圧許容変動(V): 
170〜242(50Hz)、170〜264(60Hz)  
●周波数許容変動: 
±5%  
●出力定格容量(kVA): 
3.1  
●定格入力交流電圧(V): 
3相200〜220(50Hz)、200〜240(60Hz)  
●適合モータ容量(kW): 
1.5  
●冷却方式: 
強制風冷  
●電源設備容量(kVA): 
4.5  
●出力過負荷電流定格: 
150%-60s、200%-3s(反限時特性)  
●保護構造(JEM1030): 
閉鎖型(IP20)  
●定格出力電圧(V): 
3相200〜240V  
●回生制動トルク: 
最大値:150%
許容使用率:3%ED  

●保護警報機能: 
加速中過電流、定速中過電流、減速中過電流、加速中過電圧、定速中過電圧、減速中過電圧、インバータ保護サーマル動作、モータ保護サーマル動作、フィン過熱、瞬時停電発生、不足電圧、入力欠相、モータ過負荷、出力側地絡過電流、出力短絡、主回路素子過熱、出力欠相、外部サーマル動作、PTCサーミスタ動作、オプション異常、パラメータエラー、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、操作パネル用電源短絡、DC24V電源出力短絡、出力電流検出値オーバー、突入抵抗過熱、通信異常(本体)、USB異常、反転減速異常、アナログ入力異常、ファン故障、過電流ストール防止、過電圧ストール防止、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、ブレーキトランジスタ異常、パラメータ書込みエラー、コピー操作エラー、操作パネルロック、パラメータコピー警報、スピードリミット表示  
●環境: 
周囲温度:-10℃〜+50℃(凍結のないこと)
周囲湿度:90%RH以下(結露のないこと)
保存湿度:-20℃〜+65℃(輸送時などの短期間に適用できる温度)
雰囲気:屋内(腐食性ガス、引火性ガス、オイルミスト、じんあいのないこと)
標高、振動:海抜1000m以下、5.9m/s2以下(JIS C 60068-2-6準拠)  

●運転: 
周波数設定信号(アナログ入力):端子2、4/0〜10V、0〜5V、4〜20mA選択可能、端子1/-10〜+10V、-5〜+5V選択可能
周波数設定信号(デジタル入力):操作パネルのMダイヤル、パラメータユニットにより入力
始動信号:正転逆転個別、始動信号自己保持入力(3ワイヤ入力)選択可能
入力信号:多段速度選択、遠隔設定、あて止め選択、第2、第3機能選択、端子4入力選択、JOG運転選択、瞬停再始動選択、つれ回り引き込み、外部サーマル入力、インバータ運転許可信号(FR-HC/FR-CV接続)、FR-HC接続(瞬時停電検出)、PU運転外部インタロック記号、外部直流制動開始、PID制御有効端子、ブレーキ開放完了信号、PU-外部運転切換、適用負荷選択正転逆転ブースト、V/F切換、負荷トルク高速周波数、S字加減速C切替、予備励磁、出力停止、始動自己保持選択、制御モード切換、トルク制限選択、起動時チューニング開始外部入力、P/PI制御切換、正転、逆転指令、インバータリセット、PTCサーミスタ入力、PID正逆動作切換え、PU-NET運転切換え、外部-NET運転切換え、指令権切換、直流給電運転許可、直流給電運転解除から任意の12種類をPr.178〜Pr.189(入力端子機能選択)により選択。
パルス列入力:100kpps
運転機能:上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、極性可逆運転、瞬停再始動運転、商用切換運転、正転逆転防止、遠隔設定、ブレーキシーケンス、第2、3機能、多段速運転、瞬停時運転継続、あて止め制御、負荷トルク高速周波数制御、ドループ制御、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、オンラインオートチューニング機能、PID制御、予備励磁、ノッチフィルタ、簡単ゲインチューニング、速度フィードフォワード
出力信号/運転状態:インバータ運転中1、2、インバータ運転中、起動指令ON、周波数到達、瞬時停電、不足電圧、過負荷警報、第1、2、3出力周波数(速度)検出、回生ブレーキプリアラーム、電子サマールプリアラーム、PU運転モード、インバータ運転準備完了1、2、出力電流検出、ゼロ電流検出、PID下限、上限リミット、PID正転逆転出力、商用切換MC1、2、3、ブレーキ開放要求、ファン故障出力、フィン過熱プリアラーム、停電減速中、PID制御動作中、リトライ中、PID出力中断中、寿命警報、省電力平均値更新タイミング、電流平均値モニタ、異常出力1、2、3(電源遮断信号)、メンテナンスタイマ警報、リモート出力、正転、低速出力、トルク検出、起動時チューニング完了、軽故障出力1、2から任意の信号をPr.190〜Pr.196(出力端子機能選択)により選択。オープンコレクタ出力(5点)、リレー出力(2点)、インバータのアラームコードをオープンコレクタより(4bit)出力可能。
出力信号/パルス列出力:50kpps
出力信号/パルス、アナログ出力:出力周波数、モータ電流(定常またはピーク値)、出力電圧、周波数設定値、運転速度、モータトルク、コンバータ出力電圧(定常またはピーク値)、電子サーマル負荷率、入力電力、出力電力、ロードメータ、モータ励磁電流、基準電圧出力、モータ負荷率、省電力効果、回生ブレーキ使用率、PID目標値、PID測定値、モータ出力、トルク指令、トルク電流指令、トルクモニタをPr.54FM端子機能選択(パルス列出力)、Pr.158AM端子機能選択(アナログ出力)により選択。  


商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34