間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ハタヤリミテッド

防爆型蛍光灯 ハンドランプ

出荷目安:21日 
21日以内出荷とは
注文コード
08249534
品番
HEP-23F
内容量
1個
参考基準価格
¥88,000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
通常価格単価(税別)
¥65,670¥62,387
特価


●特長: 
耐圧防爆構造【d2G4】
床に置いても転がらず、立てても使える独自構造。
縦吊り・横吊りのできるWフック付。
硬質ガラスと外側にコーティング加工を施したガードネット付。  

●仕様: 
屋外用(防雨型)  
●注意: 
※接続プラグは含まれておりません。  

●材質: 
灯体:アルミニウム合金鋳物T6熱処理
前面:硬質ガラス  

●質量(kg): 
4.5  
●光源: 
23Wインバーター内蔵コンパクトランプ  
●色温度(K): 
5000  
●使用電球: 
電球形蛍光ランプ 23W・100V  
●防爆構造: 
種類:d(耐圧防爆構造)
爆発等級:2
発火度:G4  

●ランプ寿命: 
約8000時間(連続点灯時)  
●型式検定合格番号: 
第59001号  
●外形寸法(外径×全長)(Фmm×mm): 
157×418  

その他関連商品

09140555
防爆用電球形蛍光ランプ

ハタヤリミテッド

NL-23

1

¥1,980

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34