間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MEISTER KOBO

三脚式ハロゲン投光器

取扱い終了 
注文コード
08249805
品番
PWC-502
内容量
1台
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●付属品: 
白光色、長寿命ハロゲンランプ500W×2個  
●仕様: 
点灯スイッチON/OFF付  
●適合: 
交換用ランプ:EM-500W  
●質量(kg): 
約5.6  
●タイプ: 
2灯  
●定格電圧(V): 
100  
●コード長さ(m): 
約3(防雨用プラグ)  
●定格周波数(Hz): 
50/60  
●定格消費電力(W): 
1000(500×2)  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
約880×約750×約1070〜2080  
●総合カタログVol13ページ: 
307  

代替相当品
08249805
PWC-502
09996847
CTW-502
MEISTER KOBO
三脚式ハロゲン投光器
1台 ¥4,980 色が異なります。

その他関連商品

07327092
耐震ハロゲン替球

MEISTER KOBO

EM-500W

1個

¥498

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

耐震ハロゲン替球

MEISTER KOBO

商品点数:2

¥448〜

サンデーリール 標準型

ハタヤリミテッド

商品点数:1

¥4,060

作業管理関係ステッカー

ユニット

商品点数:30

¥100

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: メンテナンス作業時に使用
明るくていいのですが、ランプの保護ガラスが割れてしまいました。
マナ精密鋳工株式会社 様(神奈川県) [2007-04-11]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34