間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ASSIST

コンベックス

注文コード
08250042
品番
20-3616
内容量
1個
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥181¥172
特価

 

●特長: 
スライドロックとストップボタンをダブルで装備。  

●仕様: 
0点補正移動爪付
ストラップ付き
ベルトクリップ付き  

●材質(本体): 
ABS  
●質量(g): 
80  
●長さ(m): 
3.6  
●テープ幅(mm): 
16  
●色(本体): 
黄  
●RED BOOKVol3ページ: 
278  
●総合カタログVol13ページ: 
48  
●RED BOOKVol4ページ: 
277  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
258  

その他関連商品

コンベックス

ASSIST

商品点数:6

¥249〜

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

12桁電卓

MonotaRO

商品点数:1

¥338

ゴム背抜き手袋

MonotaRO

商品点数:6

¥148

ブレーキ&パーツクリーナー2000

MonotaRO

商品点数:1

¥270

クレ5-56

呉工業(クレ)

商品点数:3

¥328〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: エッヂやシュープレートなどのサイズ確認
インチ表示のものもあれば助かります・
[2008-09-05]

満足度:
用途: 配管作業
しっかりしていて、とても使いやすく価格も安すぎくらい気に入っています。
[2008-07-20]

満足度:
用途: 製作物の測定
引き戻しの勢いが強すぎて、手が挟まって、痛い思いをすることになります。注意が必要です。
[2007-10-30]
MonotaRO MonotaROからの回答:
基本的な性能として巻戻しにある程度の力が加わりますので長くスケールを出され戻されるときにはご注意願います。このタイプは本体サイドにスライドロックボタンがあるのでスケールが短くなり戻りが強くなった場合はボタンを押していただくとストップしますので調整してお使いください。


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34