間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ASSIST

コンベックス

注文コード
08250085
品番
27G-5519
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥589

 

●特長: 
スライド式ロック付きのラバージャケットタイプ  

●仕様: 
スライド式ロック(一箇所)、ボタン式ロック(二箇所)、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット、0点補正移動爪付き  
●注意: 
※爪先端にマグネットは付いていません。  

●材質: 
本体/ABS 枠/ゴム 尺/60C鋼  
●質量(g): 
254  
●長さ(m): 
5.5  
●テープ幅(mm): 
19  
●仕様1: 
爪先端/マグネット無し  
●色(本体): 
赤  
●RED BOOKVol3ページ: 
279  
●総合カタログVol13ページ: 
48  
●RED BOOKVol4ページ: 
278  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
258  

その他関連商品

フリーコンベックス・移動爪

ケーディーエス(KDS)

商品点数:3

¥300〜

コンベックス

ASSIST

商品点数:5

¥100〜

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

直尺シルバー

シンワ測定

商品点数:6

¥215〜

ブレーキ&パーツクリーナー2000

MonotaRO

商品点数:1

¥270

コンベックス

ASSIST

商品点数:5

¥100〜

クレ5-56

呉工業(クレ)

商品点数:3

¥328〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: ハウスパイプ等の長さの測定
手が届かないところに落としたナットなども先端の磁石で回収出来て便利です。
[2008-10-02]

満足度:
用途: 屋内展示の測量
磁石が先端についていて、そんなに強力ではないが、ちょっとしたときに便利。ボディが柔らかいので、ついムニムニ触りたくなる。値段の割りに全然モノがいいので、これは買いです!
株式会社プレシーズ 様(東京都) [2007-11-13]

満足度:
用途: 寸法計測・展示会設計など
頑丈で見た目もかっこいい!
マグネットの先端がお役立ちです
株式会社プレシーズ 様(東京都) [2007-10-29]

用途: 趣味としてDIYに使用
先端部分がマグネットになっていると更に便利! ラバージャケット、ストッパー付でこの価格が安い!是非JIS取得を。
溝口工業 様(千葉県) [2007-02-25]

用途: 製品の寸法を測ったり、土木作業の現場での寸法を測っています。
作業員がよく現場に置き忘れてしまうので、当社では大量に必要なものです。
メーカー品と比べ、使い勝手は従来のものと変わらないですが
とても安いので活用させていただいています。
株式会社オーイケ 様(長野県) [2006-09-07]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34