間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
トヨトミ

(MonotaRO よりどり3点)赤外線カーボンヒーター

取扱い終了 
注文コード
08250557
品番
EH-100(W)
内容量
1台
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特長: 
ツイン赤外線とワイド反射のツインワイド暖房。  

●種別: 
赤外線ヒーター  
●質量(kg): 
約2.95  
●色: 
ホワイト  
●電源(V): 
AC100(50/60Hz)  
●消費電力(W): 
強:1000/弱:500  
●スイッチ: 
電源:ロータリースイッチ  
●安全装置: 
2重転倒時電源OFFスイッチ(防災対応型)  
●首振: 
固定  
●電源コード(m): 
1.8  
●外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 
666×300×300  
●運転モード: 
強/弱/切  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34