マキタ
- ●特長:
- ゴミ捨てスッキリ簡単、ポリ袋集じん!軽量!
コンパクト設計の小型タンク、3Pプラグ対応連動コンセント付!
- ●付属品:
- ホース(5m)
フロントカフス22・38
ポリ袋10枚入
ホルダ(6個)
アクセサリバッグ
- ●仕様:
- 口元ロック式、ポッキンプラグ付
- ●電流(A):
- 強:11
弱:7
- ●電源(V):
- 単相100
- ●消費電力(W):
- 強:1050
弱:670
- ●コード長さ(m):
- 5
- ●本体質量(kg):
- 8.1
- ●吸込仕事率(W):
- 強:170
弱:105
- ●最大処理風量(m3/min):
- 強:1.8
弱:1.5
- ●集塵容量(L):
- 12
- ●ホース径(Φmm):
- 28
- ●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
- 335×367×420
- ●モーター出力(W):
- 強:1050
弱:670
- ●運転音(dB):
- 強:65
弱:64
- ●真空度(kPa[mm水柱]):
- 強:20.6[2100]
弱:14.7[1500]
- ●ホース寸法(径Φ×長さL)(mm):
- 28×5