サンエス

※代表画像です
- ●特長:
- 速乾性に優れた素材を使用。細部に至るまで質の高いデザイン。清潔・衛生に対する作業員の意識を高め、HACCP導入を支援するユニフォームです。
襟ぐりから袖下にかけて斜めの切り替えが入り、腕を動かしやすい構造のラグラン仕様。長い丈が腰の下までゆったりと包み込みます。耐久性のある平ゴムを袖口に使用。ホコリや体毛などの脱落を防ぎます。
- ●用途:
- 食品工業向け
常温から低温度作業室向け
- ●仕様:
- 男女共用
毛髪混入防止
帯電防止
強靭
ハイスタンドカラー、ウエストインナーネット(PPスナップあわせ)、インナーネット(ゴム調整用ねむり穴外側)、長袖ジャケット(袖口板ゴム調整用ねむり穴付)
- ●注意:
- ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
- ●種別:
- 長袖
- ●材質:
- ポリエステル100%
- ●色:
- ホワイト
- ●サイズ:
- S
- ●タイプ:
- 常温タイプ
- ●胸囲(cm):
- 104
- ●着丈(cm):
- 69
- ●裄丈(cm):
- 74