間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
サンエス

フーズデザイン HiQ 常温 男女共用ジャケット

※代表画像です
     
注文コード
08250767
品番
FD70460
内容量
1着
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥2,000¥1,900
特価

 

●特長: 
速乾性に優れた素材を使用。細部に至るまで質の高いデザイン。清潔・衛生に対する作業員の意識を高め、HACCP導入を支援するユニフォームです。
襟ぐりから袖下にかけて斜めの切り替えが入り、腕を動かしやすい構造のラグラン仕様。長い丈が腰の下までゆったりと包み込みます。耐久性のある平ゴムを袖口に使用。ホコリや体毛などの脱落を防ぎます。  

●用途: 
食品工業向け
常温から低温度作業室向け  

●仕様: 
男女共用
毛髪混入防止
帯電防止
強靭
ハイスタンドカラー、ウエストインナーネット(PPスナップあわせ)、インナーネット(ゴム調整用ねむり穴外側)、長袖ジャケット(袖口板ゴム調整用ねむり穴付)  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●種別: 
長袖  
●材質: 
ポリエステル100%  
●色: 
ホワイト  
●サイズ: 
5L  
●タイプ: 
常温タイプ  
●胸囲(cm): 
140  
●着丈(cm): 
81  
●裄丈(cm): 
89  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

フーズデザイン HiQ 常温 女性用パンツ

サンエス

商品点数:8

¥1,600

パール工業用指サック 巻指サック

船堀ゴム

商品点数:2

¥2,154

ギャザーキャップ

MonotaRO

商品点数:2

¥795

フーズデザイン HiQ 常温 男性用パンツ

サンエス

商品点数:8

¥1,600

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34