アルトコーポレーション
- ●特長:
- ウエスト部サイドストラップ
前比翼ボタン
- ●注意:
- ※ご注文はFAXにてお願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
- ●その他:
- 別途、型代(初回のみ)・刺繍代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。
- ●材質:
- カツラギ
- ●色:
- ホワイト
- ●サイズ:
- L
- ●タイプ:
- 名入れ有り
- ●胸囲(cm):
- 110
- ●混率(%):
- 綿100
- ●股下(cm):
- 80
- ●肩幅(cm):
- 48
- ●総丈(cm):
- 157