間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
PROMOTE

遠赤外線ハロゲンヒーター

 
取扱い終了 お客様組立品 
注文コード
08251196
品番
NPM-400
内容量
1台
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●特長: 
フリーダイヤル式温度調節を採用したため、お好みの暖かさ(0〜800W)に調節できます。
正面ガードには熱くなりにくい「植毛」を採用した植毛ガード。
異常過熱防止装置(サーモスタット)付、温度が異常に上昇した際、自動に電源がOFFになります。
転倒時OFFスイッチ機能(本製品底部の安全スイッチにより、転倒時には自動に電源が切れます)
周囲の空気を暖めないでランプから反射エネルギーを発散するため、高い効率でエネルギーを節約できます。また、そのため速温(速暖)にもつながります。  

●付属品: 
取扱説明書、保証書  
●特記: 
※お客様組立商品です。  
●材質: 
ABS樹脂、アルミ反射板、その他  
●質量(kg): 
約3  
●周波数(Hz): 
50/60  
●電源(V): 
100  
●消費電力(W): 
0〜800(フリーダイヤル式温度調節)  
●安全装置: 
異常過熱防止装置、植毛ガード  
●電源コード(m): 
約1.7  
●首振角度(°): 
左右:65/上下:30(調整可能)  
●機能: 
転倒時OFFスイッチ付  
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
400×360×760〜930  
●発熱体: 
遠赤外線ハロゲンヒーターランプ  
●タイマー設定: 
ダイヤル式180分  
●色(本体): 
シルバー  

代替相当品
08251196
NPM-400
06796492
EPM-1200G
PROMOTE
速暖パネルハロゲンヒーター
1台 ¥5,290 パネルタイプのハロゲンヒーターです。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34