工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
配管・継手・バルブ類
>
ストレーナ
>
ベン
ベン
ストレーナ
5日以内出荷とは
注文コード
08251284
品番
KY4N-J2 50A
内容量
1台
参考基準価格
¥14,400
単価(税別)
¥14,400
数量:
●材質:
本体・フタ:CAC406、網:SUS
●質量(kg):
3.7
●寸法L(mm):
170
●呼び径:
50
●寸法H(mm):
123
●寸法d(mm):
2
●流体温度(℃):
184以下
●耐圧性MPa[kgf/cm
2
]:
水圧:1.75
●適合流体:
蒸気・気体・液体
●端接続:
JISRcねじ
●適合圧力(MPa):
1.0以下
●網目:
60メッシュ
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ストレーナ
ベン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF