間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

純綿軍手

  
注文コード
08251704
品番
-
内容量
1双
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥60¥57
特価

 

●材質: 
綿100%  
●サイズ: 
フリー  
●全長(cm): 
約24  
●糸本数(本): 
5本編  
●中指長(cm): 
約8  
●ゲージ数: 
7  
●質量(g/ダース): 
約760  
●RED BOOKVol3ページ: 
534  
●総合カタログVol13ページ: 
118  
●RED BOOKVol4ページ: 
662  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

安全メガネ

MonotaRO

商品点数:1

¥298

滑り止め手袋

MonotaRO

商品点数:2

¥65〜

ビニールテープ

MonotaRO

商品点数:21

¥75〜

アルカリ乾電池

日立マクセル

商品点数:1

¥100

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: スポット溶接、バリ取り
女性用がなくなったので注文したが、手首部分がゆるく脱げてくるので使いにくい
株式会社光金属製作所 様(大阪府) [2008-09-19]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にしたいと思います。

満足度:
用途: 鉄工所の加工時に
値段も手ごろだし、特に綿100%がいい
有限会社内藤精密 様(兵庫県) [2008-09-01]

満足度:
用途: 現場洗浄作業、設備メンテナンス等
肌に優しく、丈夫で長持ち!乾燥機にかけても縮まない所がGOOD!!
もう少し安くなれば・・・
六甲バター株式会社 様(長野県) [2008-08-12]

満足度:
用途: メンテナンス作業
とてもしっかりしていて、洗っても手首ゴム部分が伸びず繰り返し使えるので大変満足しています。
車工房土肥 様(熊本県) [2008-08-04]

満足度:
用途: 鋳造作業
購入ロットによっては手首のゴムがきつい製品があり作業者から
苦情があります。
三重ダイキャスト工業株式会社 様(福井県) [2008-06-18]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご意見ありがとうございます。今後の商品企画の参考とさせて頂きます。


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34