間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

綿特日本一軍手600g(キナリ)

  
注文コード
08251722
メーカー品番
-
内容量
1双
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥30

 

●特長: 
綿率を約65%加えた糸を使用する事により、従来の合繊手袋に比べ、吸湿性・吸汗性に優れた商品です。
2本糸編です。
コストを追求した手袋です。  

●注意: 
※手首の糸の色が多少異なる場合があります。品質は変わりませんのでご了承願います。  

●材質: 
綿65%、ポリエステルその他35%  
●サイズ: 
フリー  
●全長(cm): 
約23  
●糸本数(本): 
2本編  
●ゲージ数: 
7  
●質量(g/ダース): 
約600  
●RED BOOKVol3ページ: 
532  
●総合カタログVol13ページ: 
116  

その他関連商品

サンテープ

三友

商品点数:6

¥311

ストレッチフィルム 18ミクロン

MonotaRO

商品点数:2

¥4,330

バリ取りバー

MonotaRO

商品点数:1

¥980

ストレッチフィルム 15ミクロン

MonotaRO

商品点数:2

¥3,760

03331063
綿特日本一軍手600g(キナリ)

MonotaRO

-

1ダース(12双)

フリーサイズ(L相当) 12双入

¥179

09170034
綿特日本一軍手600g(キナリ)

MonotaRO

-

1箱(20ダース入)

フリーサイズ(L相当) 1箱(20ダース入)

¥3,500

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

耐油ビニローブ

ショーワ

商品点数:6

¥270〜

マクセル アルカリ乾電池

日立マクセル

商品点数:1

¥100

布粘着テープ No.392

リンレイテープ

商品点数:2

¥170〜

徳用万能刷毛

コーワ

商品点数:3

¥82〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 手伝いから仕事何にでも使えます。
まとめて買ってお得です。
[2008-07-29]

満足度:
用途: 塗装作業
伸縮性・毛羽立ち等特に問題なく継続使用しています。
株式会社富士電機商会 様(神奈川県) [2008-07-29]

満足度:
用途: 仕分け作業・マシン油取り扱い箇所作業
稀に糸の綻びも見られたが、
何といってもこの価格
完全な使い捨てにはもってこいですね
[2008-07-01]

満足度:
用途: 仕分け作業・マシン油取り扱い箇所作業
稀に糸の綻びも見られたが、
何といってもこの価格
完全な使い捨てにはもってこいですね
[2008-07-01]

満足度:
用途: 機械整備。
これは安いです。質も全く悪くありません。
BIGONE 様(和歌山県) [2008-06-26]


キャンペーン一覧