間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
トップ工業

C型シャコ万

注文コード
08251826
品番
CC-100
内容量
1個
参考基準価格
¥6,280
通常価格単価(税別)
¥4,400¥4,180
特価

 

●全長(mm): 
207  
●質量(g): 
1990  
●呼び寸法(mm): 
100  
●耐荷重: 
3.0t  
●最大口開き(mm): 
100  
●アゴの深さ(mm): 
100  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34