工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
作業工具
>
バイス/クランプ/ハンドプレス
>
シャコ万力
>
トップ工業
トップ工業
C型シャコ万
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
08251835
品番
CC-50
内容量
1個
参考基準価格
¥3,470
通常価格
単価(税別)
¥2,372
¥2,253
数量:
●全長(mm):
122
●質量(g):
540
●呼び寸法(mm):
50
●耐荷重:
2.0t
●最大口開き(mm):
50
●アゴの深さ(mm):
50
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
C型シャコ万
トップ工業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF