間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
トップ工業

モンキーレンチ

※代表画像です
注文コード
08252106
品番
H-200
内容量
1本
参考基準価格
¥2,740
通常価格単価(税別)
¥2,067¥1,964
特価

 

●全長(mm): 
208  
●質量(g): 
230  
●呼び寸法(mm): 
200  
●最大口開き(mm): 
24  
●RED BOOKVol4ページ: 
472  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

SS 片口スパナ

旭金属工業(旧新日本ツール)

商品点数:44

¥333〜

両口ラチェットレンチ(爪式)

スーパーツール

商品点数:28

¥2,340〜

木柄ソケットドライバー

ベッセル

商品点数:13

¥411〜

コンビネーションレンチ

KTC

商品点数:39

¥684〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34