間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スーパーツール

モンキーレンチ

※代表画像です
注文コード
08252291
品番
MA300
内容量
1本
参考基準価格
¥4,030
通常価格単価(税別)
¥3,127¥2,971
特価

 

●特長: 
ナット類の締め付けや緩めに最適
ナット類のサイズに合わせて、ウォームの操作により口開き調整  

●全長(mm): 
305  
●質量(g): 
600  
●呼び寸法(mm): 
300  
●最大開口(mm): 
34  
●RED BOOKVol4ページ: 
472  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ボールグリップドライバー

ベッセル

商品点数:13

¥328〜

コンビネーションスパナ

トネ TONE (前田金属工業)

商品点数:20

¥592〜

片手ハンマー

オーエッチ工業

商品点数:8

¥1,028〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34