間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
サンエス

エンボスエプロン厚手

取扱い終了 
注文コード
08265223
品番
FD77510
内容量
1袋(30枚入)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特長: 
使いやすく、処理しやすい、使いきり用エプロンです。  

●仕様: 
軽量、可燃物  
●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
ポリエチレン  
●色: 
ホワイト  
●サイズ: 
M  
●厚さ(μm): 
60  
●裾巾(cm): 
70  
●前丈(mm): 
110  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34