工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
塗装・養生用品
>
刷毛(ハケ)
>
ラック/ニス用刷毛
TRUSCO
プロ用ラックニス刷毛
6日以内出荷とは
注文コード
08294912
品番
TPB-412
内容量
1本
参考基準価格
¥810
通常価格
単価(税別)
¥695
¥660
数量:
●特長:
山羊毛にアイロンを当て毛腰、含みも最高。
●用途:
水性、油性兼用
●全長(mm):
220
●材質/仕上:
毛:山羊毛
●質量(g):
29
●毛丈(mm):
35
●刷毛幅(mm):
50(20号)
●2007年トラスコ掲載ページ:
作業現場編2-0232
●2008年トラスコ掲載ページ:
2 0270
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
プロ用ラックニス刷毛
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF