間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
TRUSCO

養生シート乳白色

注文コード
08295585
品番
TY3-36
内容量
1個
参考基準価格
¥830
単価(税別)
¥712

 

●材質/仕上: 
ポリプロピレン100%  
●色: 
乳白色  
●質量(g): 
700  
●内寸(mm): 
910×1820×3  
●シート厚さ(mm): 
3  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
作業現場編2-0255  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 0295  
●RED BOOKVol4ページ: 
379  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34