間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
TRUSCO

ホース 2m(バルブ付)

※代表画像です
注文コード
08295691
品番
TB-H2MB
内容量
1本
参考基準価格
¥9,700
単価(税別)
¥8,315

 

●特長: 
パーツを組み合わせて様々な用途に対応。  

●用途: 
凍結・解氷作業。
殺菌・消毒作業。
除草・乾燥作業。
道路工事。  

●付属品: 
バルブ付  
●仕様: 
プロパンバーナー用ホースセット
適合タイプ(接続・装着例):火口SSタイプ、火口Sタイプ、火口Mタイプ、火口Lタイプ
プロパンバーナーのオプションパーツ。  

●トラスコ品番: 
273-5601  
●質量(kg): 
0.85  
●ホース長さ(m): 
2  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 0138  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34