間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
TRUSCO

ターボ羽子板BT65L

注文コード
08296915
品番
TPS-BT65L-S
内容量
1個
参考基準価格
¥365
通常価格単価(税別)
¥313¥297
特価

 

●特長: 
総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能  

●用途: 
様々な用途にてご利用いただけます  

●材質/仕上: 
ステンレス  
●質量(g): 
47  
●寸法L(mm): 
65  
●寸法H(mm): 
115  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
作業現場編2-1522  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 1660  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34