TRUSCO

※代表画像です
- ●特長:
- 柔らかい、ばね定数により、概略15Hz以上の振動に対して防振効果を発揮します。
取付作業が容易で、軽量物(2kg〜600kg)懸垂支持に最適です。
- ●用途:
- 各種配管、ポンプ、冷暖房機器、換気装置。
- ●仕様:
- ISO9001認証取得工場製
ISO14001認証取得工場製
- ●トラスコ品番:
- 233-8106
- ●材質/仕上:
- ゴム材質:天然ゴム
ゴム硬度:65°
金具材質:SS400
- ●質量(g):
- 215
- ●最大荷重(N):
- 590
- ●寸法d1(Φmm):
- 14
- ●寸法d2(Φmm):
- 16
- ●ばね定数(N/mm):
- 165
- ●防振ゴム厚(mm):
- 25
- ●ハンガー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm):
- 75×55×40
- ●支持ボルト:
- M12
- ●防振ゴム径(mm):
- 40
- ●2007年トラスコ掲載ページ:
- 作業現場編2-1805
- ●2008年トラスコ掲載ページ:
- 1 0894