間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
TRUSCO

握り玉40×10黒

※代表画像です
注文コード
08302296
品番
HB-4010-20BK
内容量
1箱(20個入)
参考基準価格
¥6,000
単価(税別)
¥5,143

 

●仕様: 
金具なしタイプ  
●トラスコ品番: 
287-3443  
●材質/仕上: 
フェノール樹脂  
●色: 
黒  
●質量(g): 
31  
●ねじ径B: 
10mm  
●外径A(Φmm): 
40  
●ねじ深C(mm): 
21  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
工場現場編1-0855  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
1 0908  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34