工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
機械部品
>
TRUSCO(トラスコ)
>
金具なし
TRUSCO
握り玉40×6 赤
※代表画像です
6日以内出荷とは
注文コード
08302366
品番
HB-406-20R
内容量
1箱(20個入)
参考基準価格
¥6,000
単価(税別)
¥5,143
数量:
●仕様:
金具なしタイプ
●トラスコ品番:
287-3516
●材質/仕上:
ユリア樹脂
●色:
赤
●質量(g):
32
●ねじ径B:
6mm
●外径A(Φmm):
40
●ねじ深C(mm):
21
●2007年トラスコ掲載ページ:
工場現場編1-0855
●2008年トラスコ掲載ページ:
1 0908
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
握り玉40×6 赤
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF