間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
TRUSCO

握玉金具入25X8赤

※代表画像です
出荷目安:6日 
6日以内出荷とは
注文コード
08302585
メーカー品番
HK-258-20R
内容量
1箱(20個入)
参考基準価格
¥6,050
単価(税別)
¥5,186

 

●仕様: 
金具入りタイプ  
●材質/仕上: 
ユリア樹脂  
●色: 
赤  
●質量(g): 
15  
●ねじ径B: 
8mm  
●外径A(Φmm): 
25  
●ねじ深C(mm): 
12  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
工場現場編1-0856  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
1 0909  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧