間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
TRUSCO

握玉金具入30X8黒

※代表画像です
出荷目安:6日 
6日以内出荷とは
注文コード
08302673
メーカー品番
HK-308-20BK
内容量
1箱(20個入)
参考基準価格
¥7,700
単価(税別)
¥6,600

 

●仕様: 
金具入りタイプ  
●材質/仕上: 
フェノール樹脂  
●色: 
黒  
●質量(g): 
21  
●ねじ径B: 
8mm  
●外径A(Φmm): 
30  
●ねじ深C(mm): 
15  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
工場現場編1-0856  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
1 0909  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧