間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
TRUSCO

握玉金具入35X8赤

※代表画像です
注文コード
08302822
品番
HK-358-20R
内容量
1箱(20個入)
参考基準価格
¥9,600
単価(税別)
¥8,229

 

●仕様: 
金具入りタイプ  
●トラスコ品番: 
287-3931  
●材質/仕上: 
ユリア樹脂  
●色: 
赤  
●質量(g): 
30  
●ねじ径B: 
8mm  
●外径A(Φmm): 
35  
●ねじ深C(mm): 
18  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
工場現場編1-0856  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
1 0909  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34