TRUSCO

※代表画像です
- ●特長:
- 間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。
日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。
寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
- ●用途:
- 圧縮する方向に使うばね。
- ●仕様:
- ブリスターパック入
端末形状:クローズエンド
研削あり
- ●注意:
- ※許容荷重以上の負荷を掛けての使用はさけてください。折損、へたりの原因となります。
- ●トラスコ品番:
- 258-0233
- ●材質/仕上:
- ステンレス(SUS304)・WPB(ばね用ステンレス鋼線)
- ●質量(g):
- 70
- ●寸法L(mm):
- 44.03 78
- ●寸法D(Φmm):
- 2.3 20
- ●巻数:
- 16
- ●ばね定数(N/mm):
- 3.089
- ●許容荷重(N):
- 104.93
- ●巻方向:
- 任意
- ●密着高さ(mm):
- 35.7
- ●2007年トラスコ掲載ページ:
- 工場現場編1-0890
- ●2008年トラスコ掲載ページ:
- 2 1746