間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
TRUSCO

圧縮コイルばね 2個入

※代表画像です
注文コード
08304441
品番
TCS2100-320-510
内容量
1パック(2個入)
参考基準価格
¥2,200
単価(税別)
¥1,886

 

●特長: 
間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。
日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。
寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。  

●用途: 
圧縮する方向に使うばね。  

●仕様: 
ブリスターパック入
端末形状:クローズエンド
研削あり  

●注意: 
※許容荷重以上の負荷を掛けての使用はさけてください。折損、へたりの原因となります。  

●トラスコ品番: 
258-0241  
●材質/仕上: 
ステンレス(SUS304)・WPB(ばね用ステンレス鋼線)  
●質量(g): 
83  
●寸法L(mm): 
34.55 51  
●寸法D(Φmm): 
3.2 21  
●巻数: 
10  
●ばね定数(N/mm): 
19.907  
●許容荷重(N): 
327.54  
●巻方向: 
任意  
●密着高さ(mm): 
30.4  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 1746  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34